Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo diesel SPORT PLUS
Ripristino della potenza con forte azione pulente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
SPORT PLUS
Concentrato è un additivo per motori diesel di nuova generazione che, incrementando il numero di cetano, ne migliora le prestazioni. Facilita le partenze a freddo, riduce la rumorosità e le vibrazioni del motore, favorendo una guida più fluida e piacevole
Cetane Booster
Potente pulitore
Stabile con Biodiesel
Start & Stop
Pulitore DPF/FAP
Vantaggi:
- formulato con detergenti di ultima generazione
- migliora la potenza e l’accelerazione
- mantiene puliti i filtri e iniettori dai depositi collosi
- riduce le emissioni
- ottimo antischiuma
- risultati ottenuti anche con biodiesel fino al 10%
- ottimo potere di Clean up e Keep Clean
- azione immediata
- risultati dal primo utilizzo in un pieno di serbatoio
Risoluzione dei problemi
- pulizia EGR
- depositi collosi
- perdita di potenza
- iniettori e filtri intasati
- intasamento EGR/FAP/DPF
- fumosità
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Soddisfa i seguenti test:
CEC DW10 ENIGINE
Rapidità e recupero eccellente della potenza
ASTM D 2274
Ossidativo
PAD MIL-S-53021
Resistenza termica
DURATOR Q
Detergency migliora la combustione e la qualità dei gas di scarico
PEUGEOT XUD-9
Nozzle Cocking – Migliora la velocità di accensione
Particolarmente consigliato per vetture:
- Euro 5-6
- con sistema Start&Stop
- con FAP/DPF
Aggiungere prima del rifornimento per una migliore miscelazione, adatto per serbatoio con capienza fino a 70/80 l
L’uso regolare del prodotto consente di mantenere le originali prestazioni del motore o di ripristinarle
Per mantenerne i benefici ripetere il trattamento: ogni 3-4 rifornimenti, oppure ogni 10.000 km Il protettivo è consigliato ad ogni ispezione/tagliando/cambio filtro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.