Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protettivo diesel SPORT PLUS

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protettivo diesel SPORT PLUS

Ripristino della potenza con forte azione pulente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
SPORT PLUS


Concentrato è un additivo per motori diesel di nuova generazione che, incrementando il numero di cetano, ne migliora le prestazioni. Facilita le partenze a freddo, riduce la rumorosità e le vibrazioni del motore, favorendo una guida più fluida e piacevole



Cetane Booster



Potente pulitore



Stabile con Biodiesel



Start & Stop



Pulitore DPF/FAP



Vantaggi:


  • formulato con detergenti di ultima generazione

  • migliora la potenza e l’accelerazione

  • mantiene puliti i filtri e iniettori dai depositi collosi

  • riduce le emissioni

  • ottimo antischiuma

  • risultati ottenuti anche con biodiesel fino al 10%

  • ottimo potere di Clean up e Keep Clean

  • azione immediata

  • risultati dal primo utilizzo in un pieno di serbatoio


Risoluzione dei problemi


  • pulizia EGR

  • depositi collosi

  • perdita di potenza

  • iniettori e filtri intasati

  • intasamento EGR/FAP/DPF

  • fumosità
Indicazione

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Soddisfa i seguenti test:


CEC DW10 ENIGINE


Rapidità e recupero eccellente della potenza



ASTM D 2274


Ossidativo



PAD MIL-S-53021


Resistenza termica



DURATOR Q


Detergency migliora la combustione e la qualità dei gas di scarico



PEUGEOT XUD-9


Nozzle Cocking – Migliora la velocità di accensione