Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo DIESEL TD1 TRUCK
Mantiene l’efficienza dei motori diesel moderni riducendo i consumi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
TD1 TRUCK Agisce sul sistema di alimentazione dei moderni motori Diesel per veicoli commerciali. Ripristina la perfetta efficienza. Incrementa il numero di cetani e aumenta il rendimento endotermico del propulsore. Migliora le prestazioni del motore in termini di coppia e di potenza disponibile riducendone così i consumi del veicolo
Principali caratteristiche:
- riduzione dei consumi
- cetane booster
- partenze a freddo
- antiusura
Efficacia del protettivo:
- aumento del Numero di Cetano
- pulizia e protezione da usura e corrosione di pompe ed iniettori
- forte potere demulsionante
- protegge dalla formazione di ruggine
- abbassamento della temperatura di filtrabilità a freddo del gasolio
- riduzione del consumo a parità di potenza
- riduzione del fumo allo scarico
- migliora le partenze a freddo
- resistenza alla formazione di schiuma e morchie
Risoluzione dei problemi
- presenza di acqua/condensa
- ossidazione
- aumento dei consumi
- fumo allo scarico
- diminuzione della potenza del motor
Soddisfa i seguenti test:
Sund Strand pump
Test proprietà disperdenti
ASTM D-1094
Test separazione acqua gasolio
Nace Rust
Test protezione alla corrosione
Three Weeks Static Rust
Test stabilità allo stocaggio
CFPP
Test - Cold Filter Plugging Point: IP 309
Idoneo per trattare 600 l
Per un trattamento d’urto raddoppiare la dose del prodotto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
contenuto | impiego | trattamento strong | trattamento preventivo | Art. |
25 l | cisterne | 500 ml per trattare 750 l 1 l per trattare 1500 l | 500 ml per trattare 3000 l 1 l per trattare 6000 l | 1999 504 790 |
200 l | 1999 506 605 |


Soddisfa i seguenti test:
Sund Strand pump
Test proprietà disperdenti
ASTM D-1094
Test separazione acqua gasolio
Nace Rust
Test protezione alla corrosione
Three Weeks Static Rust
Test stabilità allo stocaggio
CFPP
Test - Cold Filter Plugging Point: IP 309
Serbatoio veicolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.