Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protettivo DIESEL TD1 TRUCK
Protettivo  DIESEL TD1 TRUCK  - 1
Protettivo  DIESEL TD1 TRUCK  - 2
Protettivo  DIESEL TD1 TRUCK  - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protettivo DIESEL TD1 TRUCK

Mantiene l’efficienza dei motori diesel moderni riducendo i consumi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
TD1 TRUCK Agisce sul sistema di alimentazione dei moderni motori Diesel per veicoli commerciali. Ripristina la perfetta efficienza. Incrementa il numero di cetani e aumenta il rendimento endotermico del propulsore. Migliora le prestazioni del motore in termini di coppia e di potenza disponibile riducendone così i consumi del veicolo



Principali caratteristiche:


  • riduzione dei consumi

  • cetane booster

  • partenze a freddo

  • antiusura


Efficacia del protettivo:


  • aumento del Numero di Cetano

  • pulizia e protezione da usura e corrosione di pompe ed iniettori

  • forte potere demulsionante

  • protegge dalla formazione di ruggine

  • abbassamento della temperatura di filtrabilità a freddo del gasolio

  • riduzione del consumo a parità di potenza

  • riduzione del fumo allo scarico

  • migliora le partenze a freddo

  • resistenza alla formazione di schiuma e morchie


Risoluzione dei problemi


  • presenza di acqua/condensa

  • ossidazione

  • aumento dei consumi

  • fumo allo scarico

  • diminuzione della potenza del motor
Prova di prestazioni

Soddisfa i seguenti test:


Sund Strand pump


Test proprietà disperdenti



ASTM D-1094


Test separazione acqua gasolio



Nace Rust


Test protezione alla corrosione



Three Weeks Static Rust


Test stabilità allo stocaggio



CFPP


Test - Cold Filter Plugging Point: IP 309

Indicazione

Idoneo per trattare 600 l



Per un trattamento d’urto raddoppiare la dose del prodotto



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

contenutoimpiegotrattamento strongtrattamento preventivoArt.
25 lcisterne500 ml per trattare 750 l
1 l per trattare 1500 l
500 ml per trattare 3000 l
1 l per trattare 6000 l
1999 504 790
200 l1999 506 605
Area di applicazione

Soddisfa i seguenti test:


Sund Strand pump


Test proprietà disperdenti



ASTM D-1094


Test separazione acqua gasolio



Nace Rust


Test protezione alla corrosione



Three Weeks Static Rust


Test stabilità allo stocaggio



CFPP


Test - Cold Filter Plugging Point: IP 309