Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo DIESEL TD3 TRUCK
Per veicoli e macchine movimento terra di non recente produzione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
TD3 TRUCK aggiunto al gasolio, esercita un’azione detergente e protettiva, riducendo la formazione di depositi carboniosi sugli iniettori, migliora la combustione elevando il rendimento energetico. Da ciò ne consegue un minor consumo e una riduzione di fumo allo scarico
Principali caratteristiche:
- antiusura
- forte potere demulsionante
- partenze a freddo
- pulitore iniettori
Efficacia del protettivo:
- pulizia e protezione da usura e corrosione di pompe ed iniettore
- forte potere demulsivo
- riduzione del consumo a parità di potenza
- riduzione del fumo allo scarico
- resistenza alla formazione di schiuma e morchie
- maggior resistenza all’ossidazione del gasolio
Risoluzione dei problemi
- presenza di acqua/condensa
- ossidazione
- protezione superfici
Soddisfa i seguenti test:
ASTMD 665
Test antiruggine
ASTM D-1094
Test separazione acqua gasolio
BOCLE
Test antiusura Lubrizol ASTM D5001
Idoneo per trattare 600 l
Per un trattamento d’urto raddoppiare la dose del prodotto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
| contenuto | impiego | trattamento strong | trattamento preventivo | Art. |
| 25 l | cisterne | 500 ml per trattare 750 l 1 l per trattare 1500 l | 500 ml per trattare 3000 l 1 l per trattare 6000 l | 1999 507 071 |
| 200 l | 1999 506 606 |
Soddisfa i seguenti test:
ASTMD 665
Test antiruggine
ASTM D-1094
Test separazione acqua gasolio
BOCLE
Test antiusura Lubrizol ASTM D5001
Serbatoio veicolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.