Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo DIESEL TD3 TRUCK
Per veicoli e macchine movimento terra di non recente produzione
- Contenuto: 500 ml
- Colore: Marrone chiaro trasparente
- Odore/profumo: Caratteristico
- Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
- Densità: 0,81 g/cm³
- Punto di infiammabilità min: 65 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
TD3 TRUCK aggiunto al gasolio, esercita un’azione detergente e protettiva, riducendo la formazione di depositi carboniosi sugli iniettori, migliora la combustione elevando il rendimento energetico. Da ciò ne consegue un minor consumo e una riduzione di fumo allo scarico
Principali caratteristiche:
- antiusura
- forte potere demulsionante
- partenze a freddo
- pulitore iniettori
Efficacia del protettivo:
- pulizia e protezione da usura e corrosione di pompe ed iniettore
- forte potere demulsivo
- riduzione del consumo a parità di potenza
- riduzione del fumo allo scarico
- resistenza alla formazione di schiuma e morchie
- maggior resistenza all’ossidazione del gasolio
Risoluzione dei problemi
- presenza di acqua/condensa
- ossidazione
- protezione superfici
Soddisfa i seguenti test:
ASTMD 665
Test antiruggine
ASTM D-1094
Test separazione acqua gasolio
BOCLE
Test antiusura Lubrizol ASTM D5001
Idoneo per trattare 600 l
Per un trattamento d’urto raddoppiare la dose del prodotto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
contenuto | impiego | trattamento strong | trattamento preventivo | Art. |
25 l | cisterne | 500 ml per trattare 750 l 1 l per trattare 1500 l | 500 ml per trattare 3000 l 1 l per trattare 6000 l | 1999 507 071 |
200 l | 1999 506 606 |


Soddisfa i seguenti test:
ASTMD 665
Test antiruggine
ASTM D-1094
Test separazione acqua gasolio
BOCLE
Test antiusura Lubrizol ASTM D5001
Serbatoio veicolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.