Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo diesel SPORT PLUS
Ripristino della potenza con forte azione pulente
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
SPORT PLUS
Concentrato è un additivo per motori diesel di nuova generazione che, incrementando il numero di cetano, ne migliora le prestazioni. Facilita le partenze a freddo, riduce la rumorosità e le vibrazioni del motore, favorendo una guida più fluida e piacevole
Cetane Booster
Potente pulitore
Stabile con Biodiesel
Start & Stop
Pulitore DPF/FAP
Vantaggi:
- formulato con detergenti di ultima generazione
- migliora la potenza e l’accelerazione
- mantiene puliti i filtri e iniettori dai depositi collosi
- riduce le emissioni
- ottimo antischiuma
- risultati ottenuti anche con biodiesel fino al 10%
- ottimo potere di Clean up e Keep Clean
- azione immediata
- risultati dal primo utilizzo in un pieno di serbatoio
Risoluzione dei problemi
- pulizia EGR
- depositi collosi
- perdita di potenza
- iniettori e filtri intasati
- intasamento EGR/FAP/DPF
- fumosità
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Soddisfa i seguenti test:
CEC DW10 ENIGINE
Rapidità e recupero eccellente della potenza
ASTM D 2274
Ossidativo
PAD MIL-S-53021
Resistenza termica
DURATOR Q
Detergency migliora la combustione e la qualità dei gas di scarico
PEUGEOT XUD-9
Nozzle Cocking – Migliora la velocità di accensione
Particolarmente consigliato per vetture:
- Euro 5-6
- con sistema Start&Stop
- con FAP/DPF
Aggiungere prima del rifornimento per una migliore miscelazione, adatto per serbatoio con capienza fino a 70/80 l
L’uso regolare del prodotto consente di mantenere le originali prestazioni del motore o di ripristinarle
Per mantenerne i benefici ripetere il trattamento: ogni 3-4 rifornimenti, oppure ogni 10.000 km Il protettivo è consigliato ad ogni ispezione/tagliando/cambio filtro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.