Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo diesel CARBO PUMP TD1
Mantiene la perfetta efficienza di tutti i motori diesel
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
TD1
Agisce sul sistema di alimentazione dei moderni motori Diesel, sia Common Rail sia Iniettore Pompa, mantenendo la perfetta efficienza. Incrementa il numero di cetani e aumenta il rendimento endotermico del propulsore. Migliora le prestazioni del motore in termini di coppia e di potenza disponibile
Antiusura
Forte potere demulsivo
Cetane Booster
Vantaggi:
- miglior operabilità a bassa temperatura
- avviamento facile
- pulizia e protezione da usura e corrosione di pompe ed iniettore
- eliminazione della condensa formatasi nel serbatoio
- resistenza all’ossidazione del gasolio
- evita formazione di schiuma e morchie
- abbassamento della temperatura di filtrabilità a freddo del gasolio
- demulsivo
Risoluzione dei problemi
- presenza di acqua/condensa
- ossidazione
- fumo allo scarico
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Soddisfa i seguenti test:
SUND STRAND PUMP
Proprietà disperdenti
ASTM D-1094
Separazione acqua gasolio
NACE RUST
Protezione alla corrosione
THREE WEEKS STATIC RUST
Stabilità allo stoccaggio
CFPP
Cold Filter Plugging Point: IP 309
Particolarmente consigliato per vetture:
- in fase di tagliando
- in fase di revisione
Aggiungere prima del rifornimento per una migliore miscelazione, adatto per serbatoio con capienza fino a 60/70 l
L’uso regolare del prodotto consente di mantenere le originali prestazioni del motore o di ripristinarle
Per mantenerne i benefici ripetere il trattamento: ogni 3-4 rifornimenti, oppure ogni 10.000 km Il protettivo è consigliato ad ogni ispezione/tagliando/cambio filtro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.