Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo diesel CARBO PUMP TD1
Mantiene la perfetta efficienza di tutti i motori diesel
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
TD1
Agisce sul sistema di alimentazione dei moderni motori Diesel, sia Common Rail sia Iniettore Pompa, mantenendo la perfetta efficienza. Incrementa il numero di cetani e aumenta il rendimento endotermico del propulsore. Migliora le prestazioni del motore in termini di coppia e di potenza disponibile
Antiusura
Forte potere demulsivo
Cetane Booster
Vantaggi:
- miglior operabilità a bassa temperatura
- avviamento facile
- pulizia e protezione da usura e corrosione di pompe ed iniettore
- eliminazione della condensa formatasi nel serbatoio
- resistenza all’ossidazione del gasolio
- evita formazione di schiuma e morchie
- abbassamento della temperatura di filtrabilità a freddo del gasolio
- demulsivo
Risoluzione dei problemi
- presenza di acqua/condensa
- ossidazione
- fumo allo scarico
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Soddisfa i seguenti test:
SUND STRAND PUMP
Proprietà disperdenti
ASTM D-1094
Separazione acqua gasolio
NACE RUST
Protezione alla corrosione
THREE WEEKS STATIC RUST
Stabilità allo stoccaggio
CFPP
Cold Filter Plugging Point: IP 309
Particolarmente consigliato per vetture:
- in fase di tagliando
- in fase di revisione
Aggiungere prima del rifornimento per una migliore miscelazione, adatto per serbatoio con capienza fino a 60/70 l
L’uso regolare del prodotto consente di mantenere le originali prestazioni del motore o di ripristinarle
Per mantenerne i benefici ripetere il trattamento: ogni 3-4 rifornimenti, oppure ogni 10.000 km Il protettivo è consigliato ad ogni ispezione/tagliando/cambio filtro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.