Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guaina di protezione contro abrasioni e tagli ECO
Aumenta la durata del sistema di ancoraggio in fibra tessile, per l'utilizzo su nastri fino a 50 mm di larghezza.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Migliore distribuzione della forza del sistema di ancoraggio, poiché all'interno della protezione è presente un rivestimento con buona capacità di scorrimento
- Le merci trasportate sono protette
PU 5 corrisponde a 5 m di guaina
Utilizzabile con sistemi di ancoraggio in fibra tessile, anche per il fissaggio di carichi come elementi prefabbricati in calcestruzzo, pietra naturale, componenti in acciaio, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.