Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo anticorrosione FERROPROTECT
Passivante monocomponente per la cura dei ferri di armatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Protettivo monocomponente per la passivazione dei ferri d’armatura
- Applicazione a pennello
- Crea una barriera alcalina altamente impermeabile in grado di bloccare l’ossidazione del ferro e proteggerlo dalla corrosione
- Costituisce la prima fase di un ciclo di ripristino del calcestruzzo
Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano al di sotto di +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti atmosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente e diretto. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 12 mesi, come da direttiva 1907/2006/EG allegato XVII, a 20°C e 65% di umidità relativa percentuale. Data di produzione riportata sullaconfezione. Il materiale avanzato in contenitori aperti non è riutilizzabile e non va unito a materiale fresco
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Quantità minima ordinabile 18 pezzi
Trattamento protettivo anticorrosione dei ferri d’armatura negli interventi di ripristino del calcestruzzo degradato. Per una prestazione ottimale si consiglia di proseguire la ristrutturazione con Würth Rinnova R Tissotropica e Rinnova R Finitura FERROPROTECT può comunque essere impiegato con qualsiasi altro prodotto cementizio omologato
Preparazione dell’impasto:
Mescolare FERROPROTECT con una quantità di acqua non superiore a 2,9 litri per confezione (15 kg) mediante idoneo miscelatore continuo per ca. 2 minuti fino all’ottenimento di un impasto omogeneo
Preparazione del supporto:
L’armatura intaccata dalla corrosione deve essere messa a nudo, purché non venga pregiudicata la sicurezza statica della struttura, in modo da poter applicare i prodotti da ripristino intorno a tutta la superficie del ferro (a 360°). Pulire dalla ruggine e da eventuali incrostazioni o residui di materiale che potrebbero ridurre l’aderenza mediante sabbiatura o spazzolatura. Nella pulizia dell’armatura bisogna evitare di danneggiare o sporcare il calcestruzzo circostante. Se il ferro è contaminato da cloruri o altre sostanze potenzialmente corrosive, è necessario pulire l’intera armatura con un getto d’acqua. L’armatura deve raggiungere un gra-do di pulizia pari a Sa2 o St3
Applicare a pennello un primo stato di FERROPROTECT. Dopo aver lasciato riposare per ca. 20 minuti, applicare una seconda mano fino al raggiungimento di uno spessore complessivo di almeno 2 mm su tutta la superficie del ferro. Attendere ca. 48 ore per una completa essiccazione prima di applicare Würth Rinnova R Tissotropica o altro prodotto con analoghe caratteristiche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.