Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protettivo anticorrosione FERROPROTECT
Protettivo anticorrosione FERROPROTECT - 1
Protettivo anticorrosione FERROPROTECT - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protettivo anticorrosione FERROPROTECT

Passivante monocomponente per la cura dei ferri di armatura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Protettivo monocomponente per la passivazione dei ferri d’armatura

  • Applicazione a pennello

  • Crea una barriera alcalina altamente impermeabile in grado di bloccare l’ossidazione del ferro e proteggerlo dalla corrosione

  • Costituisce la prima fase di un ciclo di ripristino del calcestruzzo
Indicazione

Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano al di sotto di +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti atmosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente e diretto. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 12 mesi, come da direttiva 1907/2006/EG allegato XVII, a 20°C e 65% di umidità relativa percentuale. Data di produzione riportata sullaconfezione. Il materiale avanzato in contenitori aperti non è riutilizzabile e non va unito a materiale fresco



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



Quantità minima ordinabile 18 pezzi