Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Malta anticorrosione RINNOVA R ARMATURA
Malta monocomponente per la protezione dei ferri di armatura: anticorrosione, barriera alla CO2 e promotore di adesione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima adesione ai ferri d’armatura e al calcestruzzo
- Crea una barriera alcalina altamente impermeabile in grado di bloccare l’ossidazione del ferro e proteggerlo dalla corrosione
- Assicura la perfetta adesione delle malte da ripristino al sottofondo
- Facile applicazione a pennello
- Elevata tissotropia
- Costituisce la prima fase di un ciclo di ripristino del calcestruzzo degradato
- Aumenta l’adesione nelle riprese di getto
- Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano al di sotto di +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione
- Proteggere dagli agenti atmosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente e diretto
- Non mescolare con altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso, ecc.
- Non utilizzare il prodotto che ha già iniziato la fase di presa, pertanto preparare la quantità di impasto che può essere utilizzata entro il suo tempo di lavorabilità
- RINNOVA R ARMATURA conservato nel sacchetto originale chiuso ha una durata di 24 mesi dalla data di produzione. Stoccare in luogo asciutto, teme l‘umidità
Stoccaggio
RINNOVA R ARMATURA conservato nel sacchetto originale chiuso ha una durata di 24 mesi dalla data di produzione stampata sulla confezione. Stoccare in luogo asciutto, teme l‘umidità
Preparazione del supporto:
L’armatura intaccata dalla corrosione deve essere portata a nudo, purché non venga pregiudicata la sicurezza statica della struttura, in modo da poter applicare i prodotti da ripristino intorno a tutta la superficie del ferro (a 360°). Rimuovere tutte le parti degradate e non coese fino a raggiungere il sottofondo sano e resistente. Pulire bene i ferri portandoli a “bianco” (fino a farli diventare lucidi) mediante idrosabbiatrice o sabbiatrice a secco, in modo da eliminare polvere, residui di disarmanti o di pitture, lattime di cemento, patine superficiali incoerenti e ruggine. Nel caso di degradi limitati è sufficiente una pulizia manuale con spazzola di acciaio o altre attrezzature usuali. Nel caso in cui si renda necessaria l’integrazione dell’armatura con ferri supplementari, o la sostituzione di parti della vecchia armatura perché troppo degradata e non più in grado di assolvere alla sua funzione, anche i ferri nuovi devono essere trattati allo stesso modo, cioè portati a “bianco”
Preparazione dell’impasto:
Mescolare RINNOVA R ARMATURA con ca. il 24-26% di acqua (1,2-1,3 litri di acqua per sacchetto da 5 kg) fino ad ottenere un impasto omogeneo
Utilizzo:
Applicare RINNOVA R ARMATURA a pennello su tutta la superficie dei ferri, in due mani, fino a raggiungere uno spessore complessivo di almeno 2 mm; attendere circa 2 ore tra una mano e l’altra. L’impasto, a 20 °C, ha una lavorabilità di 60 minuti. Con temperature elevate: evitare l’esposizione diretta al sole, impastare con acqua fredda e applicare nelle ore più fresche della giornata. Il prodotto può essere utilizzato anche come promotore di adesione sul supporto da ripristinare, in tal caso attendere almeno 6 ore tra una mano e l’altra; applicare una seconda mano sia sul ferro d’armatura che sul sottofondo ed attendere un primo rapprendimento prima di proseguire con il reintegro volumetrico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.