Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo antipietrisco Aqua
Protettivo antipietrisco a base di acqua, verniciabile, ottimizzato per resistere a varie condizioni climatiche.
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
- Indurisce anche a basse temperature, fino a -10°C
- È possibile ottenere finiture grosse o fini a seconda del risultato desiderato
- Eccellente effetto antirombo
- Resistenza all'abrasione molto elevata
- Adatto per asciugatura a forno
- Molto facile da levigare quando completamente asciutto
Asciuga fino a -10 °C. Durante la verniciatura, i fattori ambientali devono essere rispettati. Non spruzzare su giunti, motori, ingranaggi e sistemi di frenaggio. Diluizione con acqua (max 2%). Con essiccazione a IR (infra-rossi), occorre considerare quanto segue:
- Il massimo tempo di essiccazione dipende dalla temperatura, dallo spessore dello strato, dall'alimentazione ad aria fresca o ad aria compressa.
- Quando si utilizza l'essiccazione a IR il materiale non deve essere riscaldato oltre 60 °C poiché potrebbe verificarsi la formazione di bolle.
Le istruzioni per l'uso sono basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Vi consigliamo di testare il prodotto prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito dal nostro servizio clienti che non rientrino nell'ambito di tale servizio in base a quanto concordato contrattualmente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per ripristinare la consistenza originale e la protezione antipietrisco e anticorrosione in tutte le aree visibili del veicolo, ad esempio modanature per paraurti anteriori e posteriori, longheroni ecc.
Agitare bene prima dell'uso. La superficie deve essere asciutta e priva di ruggine, polvere e grasso. Il precedente composto di rivestimento deve essere rimosso. Verniciabile dopo circa 2 ore (a seconda dello spessore del rivestimento), soprattutto con vernici a base di acqua. La distanza di nebulizzazione ottimale è di 20 - 30 cm. Spruzzare un primo strato molto sottile per una migliore adesione e lasciare evaporare per circa 3 minuti. Quindi applicare un secondo strato dello spessore necessario. Lasciare asciugare bene la superficie tra una passata e l'altra. Si possono ottenere diversi effetti regolando l'alimentazione dell'aria compressa e l'ugello. Pulire accuratamente la pistola dopo ogni utilizzo, utilizzando acqua. Il protettivo antipietrisco Aqua può essere mescolato con vernici a base di acqua fino al 30%. Le superfici sporche possono essere pulite con acqua prima dell'asciugatura completa. Quando il prodotto è completamente asciutto, è possibile procedere alla verniciatura utilizzando le più comuni vernici a base acqua o solvente disponibili in commercio. Si consiglia di applicare un fondo prima di utilizzare vernici acriliche bicomponente. Pressione di esercizio: 3 - 6 bar.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.