Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protezione antipietrisco e contro la corrosione Aqua
Composto di resina sintetica a base d'acqua che può essere verniciato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere verniciato con tutti i sistemi di verniciatura dopo ca. 24 ore, soprattutto con vernici a base d'acqua.
- Applicazione pulita e priva di nebbia
- Non cola su superfici verticali
- Durevole e adatto per la levigatura una volta asciutto
- Adatto per asciugatura in forno fino a 60 °C
Non spruzzare su giunti, motori, ingranaggi e impianti frenanti. Proteggere dal gelo! Conservare a una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C.
Le informazioni tecniche riportate, pur
basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso,
puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa delle numerose possibili applicazioni e condizioni di stoccaggio ed utilizzo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per il risultato di una specifica applicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Per riparare e/o ripristinare la struttura originale e la protezione antipietrisco e anticorrosione in tutte le aree visibili, ad esempio paraurti anteriori e posteriori o longheroni. Ideale per l'uso come composto insonorizzante per interni, ad esempio su portiere, vani motore o parapolvere.
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Il materiale di base deve essere asciutto e privo di ruggine, polvere e grasso. I precedenti composti di rivestimento devono essere rimossi. Applicare con pistola a spruzzo, art. n. 0891 106 3 o 0891 110 640. Distanza di nebulizzazione ottimale 30 cm. Pressione di esercizio 3-6 bar.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.