Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protezione antipietrisco e contro la corrosione Aqua
Composto di resina sintetica a base d'acqua che può essere verniciato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Può essere verniciato con tutti i sistemi di verniciatura dopo ca. 24 ore, soprattutto con vernici a base d'acqua.
- Operazione pulita e senza nebbia
- Non cola sulle superfici verticali
- Resistente e pronto da carteggiare dopo l’asciugatura
- Adatto all’asciugatura in forno fino a 60°C
Non spruzzare su giunti, motori, ingranaggi e sistemi di frenaggio. Proteggere dal gelo! Conservare a una temperatura compresa tra 10°C e 30°C.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguite voi stessi dei test prima di ogni applicazione. A causa delle numerose possibili applicazioni e condizioni di stoccaggio ed utilizzo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per il risultato di una specifica applicazione. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Per la riparazione e il ripristino della struttura originale e per la protezione antipietrisco e contro la corrosione in tutte le aree visibili, ad esempio modanature per paraurti anteriori e posteriori, longheroni ecc.
Ideale come protezione anti rumore per interni, ad es. porte, vano motore e vano bagagli.
Agitare bene prima dell'uso. Il substrato deve essere asciutto e privo di ruggine, polvere e grasso. I precedenti composti di rivestimento devono essere rimossi. Per lavorazione con pistola a spruzzo, art. n. 0891 106 3 o 0891 110 640. Distanza di nebulizzazione ottimale: 30 cm. Pressione di esercizio: 3 – 6 bar.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.