Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protezione antipietrisco e contro la corrosione Aqua

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protezione antipietrisco e contro la corrosione Aqua

Composto di resina sintetica a base d'acqua che può essere verniciato.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Può essere verniciato dopo circa 24 ore con tutti i sistemi di verniciatura, in particolare con vernici a base d'acqua

  • Funzionamento pulito e senza appannamento

  • Non cola su superfici verticali

  • Resistente e facilmente carteggiabile dopo l'asciugatura

  • Adatta per asciugatura in forno fino a 60°C
Indicazione

Non spruzzare su giunti, motori, ingranaggi e sistemi di frenaggio. Proteggere dal gelo Conservare a una temperatura compresa tra 10°C e 30°C.

Le informazioni tecniche riportate, pur
basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso,
puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa delle numerose possibili applicazioni e condizioni di stoccaggio ed utilizzo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per il risultato di una specifica applicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.