Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cartello indicazione di comportamento
- Lunghezza: 600 mm
- Larghezza: 400 mm
- Materiale: PP - Polipropilene
- Peso prodotto (per pezzo): 1000 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Confezione contiene due pezzi di biadesivo per il fissaggio a parete per Art.1997656423, 1997656424
- Confezione singolare
Distanza d’osservazione secondo la norma ISO 3864-1, per Art. 1997656423, Art. 1997656424
Per Art.1997656444 all’entrata e all’interno di cantieri edili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.