Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protezione morsetti batteria
Protezione per i morsetti della batteria duratura e resistente alla temperatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protegge i morsetti della batteria, i morsetti polo della batteria e le spine di connessione dalla corrosione, dalle intemperie e dagli acidi della batteria
- Impedisce il trasferimento di resistenze e cadute di tensione, prolungando così la durata della batteria.
Attenzione: Non spruzzare su vernice! Rimuovere immediatamente i residui della vernice con un detergente per freni; altrimenti potrebbero formarsi macchie.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Agitare prima dell'uso. Pulire accuratamente e montare i morsetti della batteria, i morsetti polo della batteria ecc., e spruzzare un sottile strato su tutti i lati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.