Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protezione
Protezione - 1
Protezione - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protezione

Accessorio per guida avvolgibile

  • Larghezza: 20 mm
  • Spessore: 0,4 mm
  • Materiale: Cloruro di polivinile - PVC
  • Colore: Bianco
  • Peso prodotto (per pezzo): 150 g
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
Cod. art. Larghezza Spessore Materiale Colore Numero UI
Prezzo/UI
0518900017
20 mm 0,4 mm Cloruro di polivinile - PVC Bianco
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Fornita in rotoli da 37 metri (tagliabili a misura)

  • Da montare nella guida avvolgibile

  • Protegge dagli schizzi d’intonacatura

  • Da asportare prima della messa in servizio