Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivestimento per tanica ORSY®Protec
Rivestimento per tanica ORSY<SUP>®</SUP>Protec - 1
Rivestimento per tanica ORSY<SUP>®</SUP>Protec - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivestimento per tanica ORSY®Protec

Rivestimento per tanica elettroconduttivo per tutte le taniche REFILLOmat da 20 l

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In conformità a TRbF 143 (norme tecniche per i liquidi infiammabili), i recipienti in materiale plastico portatili con un volume superiore a 5 litri possono essere utilizzati per lo stoccaggio attivo di liquidi infiammabili con un punto di infiammabilità fino a 35 °C solo se sono abbastanza conduttivi elettrostaticamente o, durante lo stoccaggio attivo, sono dotati di un dispositivo sufficientemente conduttivo.



Elettrostaticamente dissipativo e schermante


Protezione contro le cariche elettrostatiche conforme a TRbF 143.



Compatibile con il cavo protettivo di messa a terra ORSY®protec grazie al "collegamento a pulsante"


Semplice e corretta messa a terra (collegamento equipotenziale).



Rivestimento antiumidità


Possibilità di stoccaggio in ambienti umidi e per lunghi periodi di tempo.



Report tecnico di TÜV Hessen

Indicazione
  • Utilizzare solo in combinazione con un cavo di messa a terra.

  • 089187075 Per guaine ORSY®protec acquistate dal 01/01/2021, poiché il tasto a pressione passa da 7 mm a 10 mm dal 01/01/2021.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.