Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lozione solare con fattore di protezione UV 50
Protegge dalle radiazioni UV naturali (UV-A e UV-B) e dalle radiazioni UV provenienti da sorgenti artificiali (UV-C)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Con fattore di protezione solare 50
- Impermeabile
- Applicazione facile
- Assorbimento rapido
- Con siliconi
- Priva di profumo
La tolleranza della pelle alla lozione solare UV 50 è stata accuratamente testata e provata. L'utilizzo di prodotti per la protezione della pelle non esime dall'obbligo di impiegare le altre misure protettive indicate. Evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde. Anche i prodotti solari con un indice SPF elevato non garantiscono una protezione completa dai raggi UV.
Per gli utilizzi nell'industria della lavorazione del metallo con trattamento di superfici e lavori di verniciatura, è raccomandato un prodotto specifico per i raggi UV artificiali senza siliconi.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per lavorare all'aperto con esposizione a livelli elevati di radiazioni UV. Coloro che lavorano in agricoltura, giardinaggio o silvicoltura, edilizia, costruzione stradale e navigazione sono spesso esposti a questo tipo di radiazioni solari. Protegge anche dalle scottature dovute a operazioni di saldatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.