Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protezione solare spray UV 50

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protezione solare spray UV 50

Spray solare trasparente resistente all'acqua, per la protezione istantanea da radiazioni naturali da medie ad alte UVA-UVB durante il lavoro all'aperto.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protegge e nutre


  • Elevato livello di protezione con fattore SPF 50 UV-A 26

  • La vitamina E acetato rende la pelle liscia e morbida

  • Protegge da danni cellulari e dall'invecchiamento precoce della pelle causato dal sole

  • Senza profumo


  • Con erogatore utilizzabile anche capovolto, per raggiungere facilmente le zone del corpo più difficili da trattare

  • Idratante

  • Non grassa

  • Resistente all'acqua

  • Senza emulsionanti e silicone

  • Dermatologicamente testata
Indicazione

Se il prodotto non viene applicato in quantità sufficiente, l’efficacia della protezione sarà ridotta Al fine di mantenere il necessario livello di protezione, si consiglia di applicare più volte il prodotto durante la giornata. Anche le creme solari con un alto fattore di protezione UV non garantiscono una protezione completa. Non mettere a contatto con i tessuti per evitare macchie permanenti.

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.