Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protezione universale GPN 350
Protezione universale GPN 350 - 1
Protezione universale GPN 350 - 2
Protezione universale GPN 350 - 3
Protezione universale GPN 350 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protezione universale GPN 350

GPN 350, polietilene (PE-LD), naturale

  • Altro standard: GPN 350
  • Materiale: LDPE - Polietilene a bassa densità
  • Colore: Naturale
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 60 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 80 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 30

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro esterno Diametro nominale Profondità di innesto Diametro interno Numero UI
Prezzo/UI
0598350058
72 mm 62,5 mm 14 mm 59,2 mm
250 pz.
0598350010
16 mm 10,8 mm 8 mm 8,8 mm
400 pz.
059835002
13 mm 6,2 mm 6 mm 3,8 mm
1000 pz.
0598350028
26 mm 22 mm 10 mm 19,7 mm
200 pz.
0598350022
24 mm 17,8 mm 22 mm 14,7 mm
150 pz.
0598350035
33 mm 26,3 mm 11 mm 24,9 mm
100 pz.
0598350044
42 mm 34,5 mm 12 mm 32,5 mm
80 pz.
0598350041
36 mm 32 mm 11 mm 29,7 mm
100 pz.
0598350051
50 mm 41,8 mm 12 mm 39,5 mm
100 pz.
0598350056
56 mm 50,5 mm 20 mm 47,5 mm
100 pz.
0598350055
56 mm 48,7 mm 12 mm 46,7 mm
50 pz.
0598350025
26 mm 19,9 mm 10 mm 17,7 mm
200 pz.
0598350031
29 mm 23,7 mm 10 mm 21,7 mm
100 pz.
0598350037
33 mm 28,3 mm 11 mm 25,7 mm
100 pz.
0598350047
45 mm 38 mm 12 mm 35,7 mm
100 pz.
0598350027
26 mm 21,5 mm 26 mm 18,7 mm
100 pz.
0598350013
16 mm 11,9 mm 8 mm 9,7 mm
100 pz.
0598350042
36 mm 32,8 mm 11 mm 30,5 mm
100 pz.
0598350026
26 mm 20,9 mm 10 mm 18,7 mm
500 pz.
0598350019
24 mm 15,8 mm 18 mm 13,7 mm
200 pz.
0598350015
19 mm 13,9 mm 8 mm 11,7 mm
1000 pz.
0598350033
29 mm 25 mm 10 mm 23,7 mm
50 pz.
0598350017
19 mm 14,5 mm 8 mm 12,5 mm
600 pz.
0598350032
29 mm 24,4 mm 10 mm 23 mm
150 pz.
0598350052
50 mm 43,7 mm 12 mm 41,5 mm
50 pz.
0598350043
42 mm 33,9 mm 12 mm 31,5 mm
100 pz.
0598350039
36 mm 30,1 mm 11 mm 27,9 mm
100 pz.
0598350040
36 mm 30,4 mm 11 mm 28,3 mm
100 pz.
0598350046
42 mm 36,5 mm 12 mm 34,7 mm
100 pz.
0598350011
16 mm 11,3 mm 8 mm 9,4 mm
1000 pz.
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
Versatile:


Applicazione universale come tappo o cappuccio.


Ulteriori informazioni


Utilizzabile per aperture, bulloni, tubazioni e filettature.