Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registratore di pressione di compressione, 68 pz. per motori a benzina, 4-17 bar
Adatto per il controllo e la documentazione della pressione di compressione nei motori a benzina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il foglio schematico fornisce una verifica affidabile ed è comprensibile per il cliente.
- Sulla scala ampia è possibile registrare fino a 8 test (+2 test di riserva).
- Per la misurazione della pressione di compressione, tra il motore e il registratore di pressione di compressione sono montati adattatori specifici per motore.
- L'ampio assortimento di adattatori garantisce un'elevata copertura di mercati/tipi.
- Il dispositivo è inoltre dotato di un pulsante di rilascio della pressione che consente di ripetere la misurazione, se necessario, senza scollegare il dispositivo/adattatore a vite dal collegamento.
Contenuto:
- 1 registratore pressione di compressione per motori a benzina, 4-17 bar, tubo flessibile con sonda di inserimento incluso
- 50 fogli schematici
- 1 adattatore per candele corto ciascuno nelle misure M10 x 1,00; M12 x 1,25; M14 x 1,25; M18 x 1,50
- 1 adattatore per candele lungo (190 mm) ciascuno nelle misure M10 x 1,00; M12 x 1,25; M14 x 1,25
- 5 gommini di ricambio per sonda di inserimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.