Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Provatensione Test Plus
Provatensione senza contatto con torcia integrata (LED)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Nessun flusso di corrente necessario
- Rileva fili sotto tensione, rotture di cavi, guasti di interruttori, ecc.
- Identifica fusibili bruciati, lampade difettose in impianti di illuminazione senza necessità di contatto metallico diretto
- La calotta bianca diventa rossa in presenza di tensione
- Torcia integrata a LED (circa 60 ore di autonomia)
- Con segnale acustico di avvertimento
Testato da TÜV e GS, conforme alla norma EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010
Per il rilevamento affidabile della corrente alternata sui cavi di collegamento, prese, fusibili, interruttori, prese di collegamento, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.