Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Provatensione senza contatto VoltDetect Plus, 12-1,000 V/CA
Provatensione robusto e resistente all'acqua con funzionamento intuitivo e torcia integrata a LED
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
VoltDetect Plus di Würth offre la massima sicurezza e praticità per il rilevamento di corrente alternata senza interrompere il funzionamento degli impianti elettrici. Con un grado di protezione IP67 e la classe di sicurezza CAT IV 1.000 V, stabilisce nuovi standard di sicurezza e affidabilità.
Rilevamento di tensione senza contatto. Predefinito: Modalità ad alta tensione (da 100 V a 1.000 V CA)
Modalità a bassa tensione (da 12 V a 1.000 V CA)
La commutazione tra le modalità operative avviene semplicemente premendo il pulsante Range.
- Autotest integrato
- Rilevamento acustico e visivo quando viene applicata tensione
- Illuminazione del puntale di misurazione (può essere acceso/spento)
- Indicatore di batteria scarica
- Torcia integrata a LED
- Spegnimento automatico
Le batterie (2x AAA, 1,5 V) non sono inclusi nel contenuto.
Consultare e attenersi alle norme di sicurezza e al manuale di istruzioni prima di utilizzare il provatensione.
Ideale per il controllo dei collegamenti via cavo, prese, fusibili, interruttori e scatole di derivazione. La sua tecnologia avanzata non solo rileva conduttori sotto tensione, ma individua anche interruzioni e rotture dei cavi, fusibili bruciati e lampade difettose in impianti di illuminazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.