Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Provatensione multi-tester a due poli PRO II LCD
Per misurazioni in impianti civili, industriali, vetture ibride, vetture elettriche e impianti fotovoltaici grazie alla protezione CAT IV (1000 V) contro sovratensione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Strumento altamente sicuro
(CAT IV 1000 V)
Nessuna preimpostazione, funzionamento intuitivo
Selezione automatica del campo di misurazione
Visualizza le tensioni a partire da circa 45 V/CA e 110 V/CC:
- Con batterie: segnale ottico e vibrante
- Senza batterie: il LED ELV indica la presenza di tensione
Test FI/RCD tramite due tasti
L'attivazione di un carico supplementare permette l'attivazione voluta dell'interruttore FI, in modo che possa essere testato anche il conduttore di protezione.
Puntalini da 4 mm svitabili
- Maggiore tenuta in prese civili e prese industriali CEE
- Adatto per aperture molto piccole
Risparmio energetico
Dispositivo di spegnimento automatico
I test senza contatto con le dita consentono di indossare indumenti protettivi completi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.