Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Provatensione multi-tester a due poli PRO II LED
Provatensione multi-tester a due poli PRO II LED - 1
Provatensione multi-tester a due poli PRO II LED - 2
Provatensione multi-tester a due poli PRO II LED - 3
Provatensione multi-tester a due poli PRO II LED - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Provatensione multi-tester a due poli PRO II LED

Per misurazioni in impianti civili, industriali, vetture ibride, vetture elettriche e impianti fotovoltaici grazie alla protezione CAT IV (1000 V) contro sovratensione

Leggi la descrizione del prodotto

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Strumento altamente sicuro


(CAT IV 1000 V)



Nessuna preimpostazione, funzionamento intuitivo


Selezione automatica del campo di misurazione



Visualizza le tensioni a partire da circa 45 V/CA e 110 V/CC:


  • Con batterie: segnale ottico e vibrante

  • Senza batterie: il LED ELV indica la presenza di tensione


Test FI/RCD tramite due tasti


L'attivazione di un carico supplementare permette l'attivazione voluta dell'interruttore FI, in modo che possa essere testato anche il conduttore di protezione.



Puntalini da 4 mm svitabili


  • Maggiore tenuta in prese civili e prese industriali CEE

  • Adatto per aperture molto piccole


Risparmio energetico


Dispositivo di spegnimento automatico

Indicazione

I test senza contatto con le dita consentono di indossare indumenti protettivi completi