Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Provatensione multi-tester a due poli PRO II LED
Per misurazioni in impianti civili, industriali, vetture ibride, vetture elettriche e impianti fotovoltaici grazie alla protezione CAT IV (1000 V) contro sovratensione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Strumento altamente sicuro
(CAT IV 1000 V)
Nessuna preimpostazione, funzionamento intuitivo
Selezione automatica del campo di misurazione
Visualizza le tensioni a partire da circa 45 V/CA e 110 V/CC:
- Con batterie: segnale ottico e vibrante
- Senza batterie: il LED ELV indica la presenza di tensione
Test FI/RCD tramite due tasti
L'attivazione di un carico supplementare permette l'attivazione voluta dell'interruttore FI, in modo che possa essere testato anche il conduttore di protezione.
Puntalini da 4 mm svitabili
- Maggiore tenuta in prese civili e prese industriali CEE
- Adatto per aperture molto piccole
Risparmio energetico
Dispositivo di spegnimento automatico
I test senza contatto con le dita consentono di indossare indumenti protettivi completi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.