Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente forte per montaggio
Detergente speciale altamente efficace contenente solventi. Con certificazione NSF
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elevate prestazioni di pulizia
Ideale per rimuovere lo sporco unto, grasso, fuliggine e leggermente resinato
Tempi di essiccazione brevi
- Pulizia rapida senza residui
- Ridotti tempi di fermo dei componenti da trattare
- Non è necessaria una seconda applicazione
Buona compatibilità con i materiali
- Le guarnizioni in FKM e in polimeri non si gonfiano.
- Non provoca corrosione su superfici metalliche, come ferro, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, ottone
Erogatore con getto diretto
Pulizia delle parti sporche mirata ed efficace
Privo di acetone, silicone e AOX
Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità del prodotto con gomma, componenti in plastica e superfici verniciate su un area nascosta.
Registrazione NSF K1 (n.: 150705, 150706), conforme ai requisiti della normativa USDA K1.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la pulizia del motore e scatole ad ingranaggi, sistemi frenanti, veicoli, macchina e parti della frizione in fase di manutenzione, riparazione e montaggio.
Spruzzare sulla superficie da pulire e quindi asciugare accuratamente con un panno per la pulizia.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.