Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore a spruzzo/aspirazione VEGAS 2 PLUS
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Potenza motore: 2400 W
- Capacità di flusso: 420 m³/h
- Depressione: 2470 mbar
- Serbatoio acqua pulita: 62 l
- Serbatoio acqua sporca: 62 l
- Soluzione per pulitura max: 50 °C
- Lunghezza: 540 mm
- Larghezza: 700 mm
- Altezza: 890 mm
- Livello di pressione acustica: 74 dB
- Peso dispositivo: 31 kg
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.