Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore/attivatore per superfici HaftClean
Ottimizzazione delle superfici non porose
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona attivazione
- Senza silicone
Non adatto per la lisciatura o la rimozione di adesivi/sigillanti.
| Superficie/materiale | Fasi di ottimizzazione | Note |
| Alluminio (AlMg3, AlMgSi1) | Pulitore/attivatore e, se necessario, primer per metallo AdhesionPlus | Se necessario, innanzitutto carteggiare leggermente con carta abrasiva. |
| Alluminio anodizzato | Pulitore/attivatore e, se necessario, primer per metallo AdhesionPlus | - |
| Acciaio (St 37 ecc.) | Pulitore/attivatore e, se necessario, primer per metallo AdhesionPlus | Se necessario, innanzitutto carteggiare leggermente con carta abrasiva. Componenti in acciaio a rischio di corrosione: Protezione anti-corrosione epossidica o PU bicomponente richiesta. |
| Acciaio inox | Pulitore/attivatore e, se necessario, primer per metallo AdhesionPlus | Se necessario, innanzitutto carteggiare leggermente con carta abrasiva. |
| Acciaio zincato (tramite zincatura a caldo o tradizionale) | Pulitore/attivatore e, se necessario, primer per metallo AdhesionPlus | Se necessario, innanzitutto carteggiare leggermente con carta abrasiva. |
| Strati finali di verniciatura a 2 componenti (PU, vernici epossidiche), primer e vernici a base d'acqua a 2 componenti, vernici cataforetiche, primer (EP/2C) | Pulitore/attivatore | A causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Eseguire le prove preliminari, se necessario. |
| Rivestimenti a polvere | Pulitore/attivatore | Le prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido. |
| GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o vetroresina | Pulitore/attivatore | Se necessario, innanzitutto carteggiare leggermente con carta abrasiva. |
| GFRP (poliestere insaturo) | 1. Carteggiare leggermente con S 80 2. Pulitore/attivatore 3. Primer per plastica/legno/pietra | - |
| ABS | 1. Carteggiare leggermente con carta abrasiva 2. Pulitore/attivatore 3. Primer per plastica, legno e pietra | Il processo di carteggiatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto. |
| PVC rigido | 1. Carteggiare leggermente con carta abrasiva 2. Pulitore/attivatore 3. Primer per plastica, legno e pietra | Il processo di carteggiatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto. |
| Vetro (minerale) | Pulitore/attivatore | La superficie adesiva deve essere protetta contro le radiazioni UV (rivestimento opaco). |
| Vetroceramica | Pulitore/attivatore | - |
| Legno non trattato e legno truciolare | 1. Rimozione della polvere 2. Primer per plastica/legno/pietra | - |
| Pietra naturale | 1. Rimozione della polvere 2. Primer per plastica/legno/pietra | Può causare scolorimento se utilizzato con pietre naturali sensibili (marmo). |
| Calcestruzzo, malte e intonaci minerali | 1. Rimozione della polvere 2. Primer per plastica/legno/pietra | - |
| Tessuti | Primer per plastica/legno/pietra | È necessario effettuare prove preliminari; la presa dell'adesivo sul tessuto può essere sufficiente. |
| Le informazioni si riferiscono sempre allo strato superficiale del supporto. Importante: Lo strato deve essere completamente asciutto prima di passare alla fase successiva. Rispettare i tempi di essiccazione! | ||
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Soluzione alcolica con sostanza adesiva per pulire e migliorare l'adesione di superfici non porose.
I componenti devono essere puliti, asciutti e privi di grasso. Spruzzare sulle superfici uno strato sottile del Pulitore/attivatore e strofinare via con un panno pulito o carta assorbente, oppure spruzzare il detergente direttamente sul panno e pulire le superfici adesive. Sostituire il panno/la carta dopo ogni pulizia.
Tempo necessario per l'essiccazione: Almeno 10 minuti.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.