Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per climatizzatori di veicoli EVAPO® Fresh
Assorbiodori ad azione rapida per l'uso nel sistema EVAPO®mat.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eliminazione affidabile dell'odore
- L'aerosol nebulizzato è l'ideale per raggiungere zone di difficile accesso
- Non lascia tracce sui vetri o nell'abitacolo
- 100 ml sono sufficienti per una applicazione
- Diffonde un piacevole e fresco profumo agli agrumi
EVAPO®fresh può essere applicato solo con EVAPO®mat.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Neutralizza ed elimina efficacemente sgradevoli odori di fumo di sigaretta, animali, sudore e muffa all'interno del veicolo, nella cabina di guida e negli spazi chiusi
Vedere il manuale EVAPO®mat.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.