Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pulitore insetti

Rimuovi insetti per auto

Utilizzare un rimuovi insetti per auto è un'operazione che può rivelarsi essenziale in diverse situazioni. Può capitare, infatti, di avere la necessità di rimuovere delle macchie di insetti in varie aree delle automobili. Stiamo parlando di prodotti professionali, che non possono mancare tra gli strumenti e gli accessori dei professionisti, e che sono utili per pulire non solo i finestrini e il parabrezza, ma anche i paraurti, i fari, le luci, le griglie del radiatore o le targhe, tutte zone che potrebbero essere interessate da residui di insetti. Questi prodotti rimuovi moscerini per auto sono molto utili perché agiscono in maniera precisa e non è necessario compiere delle operazioni complesse per l'applicazione. Infatti la schiuma di questo prodotto per togliere i moscerini in auto può essere applicata uniformemente nelle zone del veicolo da trattare, come i fari, il parabrezza oppure il pannello dello specchietto retrovisore. Dopo l'applicazione bisogna far agire il prodotto per pochi minuti e successivamente sarà possibile eventualmente rimuovere lo sporco con una spugna o con un panno umido. Alla fine dell'operazione è utile risciacquare con acqua pulita. Il prodotto non deve essere utilizzato su superfici che sono esposte alla luce del sole in modo diretto. Ricordiamo, inoltre, che il prodotto deve essere spruzzato in maniera uniforme.

Questi prodotti per la pulizia del veicolo all'esterno sono molto efficaci anche per il fatto che sono semplici da utilizzare. La schiuma attiva del pulitore per macchie d'insetti in schiuma ha un'azione profonda, che riesce a rimuovere i residui più secchi o difficili determinati dalla presenza di insetti sulla superficie delle auto. Tutto questo avviene in maniera rapida, senza apportare danni alla superficie stessa. Utilizzare un prodotto rimuovi insetti per auto è l'ideale da usare prima dell'autolavaggio. L'applicazione è semplice e veloce e può essere effettuata anche come un vero e proprio pre trattamento prima della pulizia in autolavaggio. Questi prodotti per la pulizia dell'esterno dell'automobile sono molto delicati sui vari materiali e non intaccano le vernici, la gomma, la plastica, le cromature e altri materiali che possono costituire il veicolo. Tra i prodotti utili possiamo ricordare il pulitore per macchie d'insetti ECOLINE, che agisce anche nel rispetto dell'ambiente: questo prodotto presenta un riconoscimento europeo Ecolabel, che dà la garanzia di una grande qualità e di una compatibilità dal punto di vista ambientale del prodotto rimuovi insetti per auto. Si tratta sempre di prodotti delicati sui materiali, con una formulazione adeguata per evitare di intaccare le superfici.