Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Detergente intensivo per acciaio inox
Detergente intensivo per acciaio inox - 1
Detergente intensivo per acciaio inox - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Detergente intensivo per acciaio inox

Detergente liquido speciale per la pre-pulitura di superfici metalliche. Certificazione NSF.

  • Base chimica: Butossi-etanolo
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Colore: Incolore
  • Valore pH: 9,3
  • Densità: 1,01 g/cm³
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mese
  • Senza AOX: Sì
  • Senza silicone: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Contenuto Peso prodotto (per pezzo) Contenitore Base chimica Numero UI
Prezzo/UI
0893121205
5 l 5000 g Tanica Butossi-etanolo
1 pz.
08931212
500 ml 576 g Bottiglietta spray Butossi-etanolo
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
Potente rimozione di olio e grasso


  • Lo sporco, come oli da taglio e da foratura, polvere e altri residui di lavorazione meccanica, viene accuratamente rimosso

  • Preparazione ottimale per un ulteriore restauro, pulizia e manutenzione

  • Economica


Testato per l'uso in aree a contatto con generi alimentari


Sicuro per l'uso in operazioni di trasformazione del cibo, ad esempio in cucine industriali, mense, macelli, impianti per il trasporto di alimenti, ecc.



Non contiene fosfati, solventi organici o sostanze caustiche


  • Riduce i rischi potenziali connessi con l'uso quotidiano

  • Riduce l'inquinamento ambientale

  • Conforme alle normative locali sulle acque reflue

  • Non pericoloso, conformemente all'ordinanza tedesca sulle sostanze pericolose


Delicato sui materiali


Non intacca la gomma, la vernice, la plastica o le guarnizioni



Biodegradabile al >95%

Indicazione

Evitare il contatto diretto con gli alimenti.

Registrato NSF A1 (n°: 135874), conforme ai requisiti della normativa USDA A1

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.