Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore per macchie d'insetti
Elimina anche lo sporco ostinato nel rispetto dell'ambiente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rispetta l'ambiente
- Riduce e previene dei rischi per le persone e per l'ambiente grazie alla riduzione dei rifiuti di imballaggio e alla maggiore biodegradabilità
- Il riconoscimento europeo Ecolabel garantisce l'eccellente qualità e la compatibilità ambientale del prodotto.
- Lo sporco degli insetti che danneggia la verniciatura viene rimosso in profondità senza lasciare residui
- Delicato sui materiali, la formulazione non intacca vernici, cromature, materiale plastico, gomma ecc.
- Adatto per il pretrattamento prima della pulizia in autolavaggio
I nostri prodotti con marchio Ecolabel UE rispettano l'ambiente e sono caratterizzati da un ridotto consumo di risorse. Il riconoscimento europeo Ecolabel certifica l'uso di risorse sostenibili e definisce requisiti chiari per i processi rispettosi dell'ambiente durante tutta la produzione.
Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari.
Non lasciare essiccare il prodotto.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la pulizia di parabrezza e finestrini, griglie del radiatore, paraurti, fari, luci, targhe ecc. interessati da residui di insetti.
Rilasciare il blocco di sicurezza per i bambini e spruzzare nelle zone interessate. Quindi lasciare agire per uno o due minuti. Rimuovere i residui con una spugna umida o con un panno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.