Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pulitore per PVC

Prodotti per pulire il PVC

Le materie plastiche possono essere intaccate dai comuni detergenti, che in alcuni casi non risultano neppure utili nella detergenza. Per questo motivo è importante avere a disposizione specifici prodotti per pulire il PVC, adatti sia a rimuovere le impurità presenti sulla materia plastica, sia ad offrire una finitura perfetta. Un buon pulitore PVC infatti evita la corrosione del materiale e funge anche da antistatico o da ammorbidente. Tali prodotti sono pensati per utilizzo professionale, in particolare per la pulizia di materiali edili, quali ad esempio gli infissi e i serramenti in plastica ma anche per le attività di produzione degli stessi.

Prodotti per la pulizia del PVC: le applicazioni

Come abbiamo già accennato, per i prodotti per pulire il PVC, le applicazioni possibili sono molteplici. In particolare proponiamo dei prodotti per pulire infissi in PVC, un materiale sempre più utilizzato in edilizia per la produzione delle finestre degli edifici. Il detergente per la plastica TOP 10 è adatto alla detersione dei profili in PVC rigido bianco, nella costruzione di serramenti in plastica. Si tratta di uno dei prodotti per pulire finestre in PVC più pratici e utili, con base chimica di estere monocarbossilico, che funge anche da leggero ammorbidente del materiale. È offerto in lattina da 1000 ml, con possibilità di 24 mesi di stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare e con temperatura compresa tra i 15 e i 25°C. Stiamo parlando di un pulitore PVC privo di idrocarburi clorurati e di composti aromatici, ad asciugatura rapida.
Proponiamo ai nostri clienti anche un detergente per plastica antistatico tipo 20 con base chimica di olio minerale. Questo detergente non corrosivo contiene anche un agente antistatico che lo rende perfetto per la pulizia di materie plastiche e superfici verniciate a polvere e metalliche. Anche in questo caso offriamo il prodotto in contenitore in latta da 1 l. Questo tipo di prodotto per persiane in PVC previene in maniera efficace la formazione dello sporco sulle superfici, offre asciugatura rapida e non contiene idrocarburi clorurati e composti aromatici. I prodotti presentati a questa pagina sono adatti all’utilizzo su PVC, per l’uso su altri tipi di materie plastiche è necessario un primo test oppure si consiglia di scegliere un altro prodotto per la pulizia e cura della plastica. Ad esempio il protettivo per materie plastiche è adatto all’utilizzo universale per la pulizia e la protezione completa di materie plastiche utilizzate negli allestimenti interni ed esterni dei veicoli.