Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per cannelli
Detergente concepito appositamente per la rimozione di grassi, oli e altro sporco dai componenti del cannello
- Contenuto: 0.5 l
- Contenitore: Bomboletta aerosol
- Odore/profumo: Caratteristico
- Colore: Incolore
- Base chimica: Idrocarburi alifatici
- Condizioni per densità: 0,8 g/cm³ / a 20°C
- Punto di infiammabilità min: 23 °C
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi / da -5°C a 30°C
- Biodegradabile: Sì
- Senza AOX: Sì
- Senza silicone: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellenti prestazioni di pulizia
Il grasso e l'olio vengono ammorbiditi e possono essere rimossi in modo rapido ed efficace
Contiene agenti anticorrosivi attivi
Protegge il sistema dalla ruggine e impedisce la formazione di nuovi depositi di sporcizia
Facile da applicare
Tempo di applicazione breve. Consente la pulizia semplicemente con un panno
Soluzione pronta all'uso
Adatto a tutti i materiali comunemente utilizzati per la costruzione di caldaie
Odore delicato
Senza AOX
Senza silicone
Verificare la resistenza delle superfici verniciate prima dell'uso
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per componenti di cannelli, parafiamma, supporti per ugelli, giranti di ventole, alloggiamenti interni, elettrodi di accensione ecc. sporchi di olio, grasso e fuliggine.
Spruzzare il prodotto sulle parti sporche del cannello, lasciarlo agire brevemente e strofinare con un panno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.