Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pulitore per cruscotto

Pulitore spray per il cruscotto dell'automobile

Un buon pulitore spray per cruscotto auto consente di ripulire rapidamente le superfici in plastica e in altro materiale, garantendo al contempo una protezione delicata. Utilizzando uno spray per cruscotto auto di tipo professionale si ottiene un risultato eccezionale, rendendo la pulizia interna dei veicoli più rapida ed efficace.

Scegliere il giusto pulitore cruscotto

Proponiamo due diverse tipologie di spray pulitore cruscotto; il pulitore e protettivo spray per cruscotti disponibile a questa pagina consente di ridurre drasticamente il tempo di pulizia dell’abitacolo e dei veicoli; può inoltre essere utilizzato su tutte le componenti in plastica. Questo spray cruscotto fornisce una finitura satinata alle finiture e ne ravviva i colori. Le componenti che contiene permettono al nostro pulitore plastiche interne auto di limitare la ricontaminazione rapida, in quanto lascia sulle superfici una sottile pellicola anti polvere. Fornisce al professionista che opera in ambito automobilistico una soluzione rapida e di alta qualità per la pulizia degli abitacoli di qualsiasi veicolo. Ricordiamo che gli spray per cruscotti offerti a questa pagina del nostro store hanno caratteristiche che si basano su test specifici e sulla nostra esperienza. Sono adatti alla pulizia delle parti in plastica, è bene però sempre fare delle prove su materiali particolari o particolarmente delicati.

Il miglior lucidante cruscotto

Il pulitore per cruscotto rimuove polvere e sporco, mantenendo inalterata le superficie su cui viene utilizzato. Offre una finitura lucida ma satinata, offrendo anche una certa prevenzione all’ulteriore accumulo di sporco. Il lucidante per cruscotto rigenera e protegge la plastica e le gomme all’interno dell’abitacolo di un qualsiasi veicolo. Il nostro lucidante per cockpit senza silicone shine offre una finitura particolarmente lucida e brillante ed è testato per l’utilizzo su vinilpelle, radica e su varie materie plastiche. Offre anche una barriere professionale contro ulteriori accumuli della polvere. Ricordiamo che anche per il lucidante cruscotto è bene fare un test su materiali particolarmente delicati. Sul nostro store insieme con i prodotti spray per cruscotti proponiamo anche altri prodotti di alta qualità per la pulizia degli interni dei veicoli. Ad esempio proponiamo anche dei prodotti utilizzabili sulla pelle, sia in bottiglie da usare sui panni, sia in salviette più agevoli da utilizzare. Gli spray per cruscotto auto sono disponibili in bomboletta aerosol da 400 e da 600 ml, sia in lattina da 600 ml, in modo che sia facile per ogni professionista reperire il prodotto spray per cruscotto più adatto per la sua specifica situazione.