Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore per incrostazioni cementizie REMOCEM
Prodotto a base di acido cloridico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto a base di acido cloridico
- azione pulente particolarmente efficace, rimuove facilmente residui ed incrostazioni fresche o indurite di cemento, calcina, intonaco, colla per piastrelle, fuganti ecc.
- particolarmente indicato per rimuovere le macchie di salnitro da murature in calcestruzzo, intonaco, mattoni, ecc.
Diluibile con acqua
- se adeguatamente diluito può
- venire applicato anche su superfici
Delicate (vedi tabella compatibilità) di facile applicazione
Applicabile a pennello, rullo o con apposito nebulizzatore
Usare il prodotto in ambienti ventilati. In ambienti non sufficientemente ventilati è consigliabile utilizzare specifiche mascherine (vedi articoli aggiuntivi)
Per la manipolazione del prodotto utilizzare solo guanti specifici (vedi articoli aggiuntivi)
Utilizzare sempre appositi occhiali di protezione (vedi articoli aggiuntivi)
In caso di contatto accidentale con la cute, lavare abbondantemente con acqua
Lasciare agire il REMOCEM per brevi periodi
Risciacquare abbondantemente le superfici trattate con il REMOCEM con acqua pulita
Gli attrezzi utilizzati per l’applicazione del REMOCEM devono venire puliti abbondantemente con acqua
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
| Dati tecnici: | ||||||
| materiale | rapporto di diluizione | |||||
| 0,5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |
| acciaio satinato lucido | x | x | x | x | x | x |
| alluminio anodizzato (serramenti ed infi ssi) | x | x | x | x | x | x |
| assi per armature edili | x | ● | ● | ● | x | x |
| attrezzature edili* | x | x | x | ● | ● | ● |
| cemento | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ceramiche | ● | ● | ● | x | x | x |
| cotto | ● | ● | ● | x | x | x |
| gres | ● | ● | ● | x | x | x |
| lamiere zincate | x | x | x | x | x | x |
| legno non trattato | x | x | x | x | x | x |
| marmi non lavorati a lucido | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| marmi trattati a piombo | x | x | x | x | x | x |
| materiali ferrosi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| materiali in gomma | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| materiali verniciati** | ● | ● | ● | ● | x | x |
| materie plastiche | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| metalli dolci (ottone, rame e le sue leghe) | x | x | x | x | x | x |
| parti cromate | x | x | x | x | x | x |
| pietre | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| * betoniere, forme, pale, cazzuole, martelli, secchi, mazze e tutti gli attressi usati in edilizia | ● | |||||
| ** visto le innumeroveli vernici in commercio si consiglia di fare delle prove partendo dalla concentrazione più bassa | x | |||||
Per rimuovere incrostazioni cementizie da parti in plastica e gomma, non verniciate, di betoniere, mezzi di trasporto, escavatori e veicoli edili in genere, attrezzatura edile (badili, picconi, cazzuole, betoniere, ecc.), ceramiche, gres, klinker, cotto, porfido, ecc. Idoneo inoltre per rimuovere tracce di calcare, alghe e grasso formatosi nelle piscine e per la rimozione di leggeri strati di ruggine
Utilizzare il prodotto puro o diluito in acqua tiepida in base alle concentrazioni riportate sulla tabella. Bagnare la parte da pulire, lasciare agire il prodotto per qualche istante e sciacquare abbondantemente con acqua. Per schizzi o strati considerevoli di cemento da asportare (maggiori di qualche millimetro), ripetere l’operazione più volte fino alla totale pulitura, seguendo quanto detto in precedenza. Eventuali aloni sulla superficie trattata con il REMOCEM, possono essere rimossi a secco con uno straccio. Le percentuali di diluizione sono da valutare di volta in volta in base al tipo di pulitura da effettuare ed al risultato da ottenere. Per la pulitura del materiale dalla ruggine, immergere il pezzo in un contenitore con il prodotto e lasciare agire per qualche ora. Per la pulizia e disincrostazione di facciate a vista (palazzi, rifiniture marmoree, pietre, ecc.) si consiglia di applicare REMOCEM in soluzione da 0,5 al 50%, ricordandosi sempre di iniziare il trattamento dal basso della superficie verso l’alto per evitare colature che potrebbero rendere non perfetta la pulitura della facciata stessa
Diluzione in acqua: da 0,5 a 20% (in casi particolari fino ad un 50% o puro)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.