Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pulitore per incrostazioni cementizie REMOCEM
Pulitore per incrostazioni cementizie  REMOCEM - 1
Pulitore per incrostazioni cementizie  REMOCEM - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pulitore per incrostazioni cementizie REMOCEM

Prodotto a base di acido cloridico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Prodotto a base di acido cloridico


  • azione pulente particolarmente efficace, rimuove facilmente residui ed incrostazioni fresche o indurite di cemento, calcina, intonaco, colla per piastrelle, fuganti ecc.

  • particolarmente indicato per rimuovere le macchie di salnitro da murature in calcestruzzo, intonaco, mattoni, ecc.


Diluibile con acqua


  • se adeguatamente diluito può

  • venire applicato anche su superfici


Delicate (vedi tabella compatibilità) di facile applicazione


Applicabile a pennello, rullo o con apposito nebulizzatore

Indicazione

Usare il prodotto in ambienti ventilati. In ambienti non sufficientemente ventilati è consigliabile utilizzare specifiche mascherine (vedi articoli aggiuntivi)


Per la manipolazione del prodotto utilizzare solo guanti specifici (vedi articoli aggiuntivi)


Utilizzare sempre appositi occhiali di protezione (vedi articoli aggiuntivi)


In caso di contatto accidentale con la cute, lavare abbondantemente con acqua


Lasciare agire il REMOCEM per brevi periodi


Risciacquare abbondantemente le superfici trattate con il REMOCEM con acqua pulita


Gli attrezzi utilizzati per l’applicazione del REMOCEM devono venire puliti abbondantemente con acqua



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Area di applicazione
Dati tecnici:
materialerapporto di diluizione
0,5%10%20%30%40%50%
acciaio satinato lucidoxxxxxx
alluminio anodizzato (serramenti ed infi ssi)xxxxxx
assi per armature edilixxx
attrezzature edili*xxx
cemento
ceramichexxx
cottoxxx
gresxxx
lamiere zincatexxxxxx
legno non trattatoxxxxxx
marmi non lavorati a lucido
marmi trattati a piomboxxxxxx
materiali ferrosi
materiali in gomma
materiali verniciati**xx
materie plastiche
metalli dolci (ottone, rame e le sue leghe)xxxxxx
parti cromatexxxxxx
pietre
* betoniere, forme, pale, cazzuole, martelli, secchi, mazze e tutti gli attressi usati in edilizia
** visto le innumeroveli vernici in commercio si consiglia di fare delle prove partendo dalla concentrazione più bassax