Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore per mozzi ruote tipo A Con attacco da 1/2 poll.
Speciale pulitore per pulire i mozzi delle ruote e la superficie di contatto tra la ruota e il mozzo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulitore a campana con disco abrasivo in fibra di nylon
Rapida rimozione della ruggine e dei depositi sui mozzi ruota
- Risparmio di tempo
- Nessun pericolo di distorsione delle coppie di serraggio
Qualità di lavorazione ottimale
- Nessuna formazione di scintille
- Minima formazione di polvere
Utilizzare in abbinamento con i trapani elettrici o a batteria disponibili sul mercato
Nessun utensile speciale necessario
Disco abrasivo in nylon non tessuto sostituibile
Risparmio sui costi
Utilizzare su mozzi delle ruote con un diametro massimo di 70 mm. La pulizia viene eseguita tramite la velocità di rotazione e non attraverso la massima pressione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.