Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean
Rimuove rapidamente e semplicemente i residui di schiuma PU fresca
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Solvente molto efficace
Rimuove le macchie di schiuma PU fresca senza lasciare residui, ad esempio su finestre e porte
Bomboletta da 500 ml compatibile con pistole per schiuma in PU
- Rimuove le macchie di schiuma PU fresca senza lasciare residui, ad esempio su finestre e porte
- Contiene un ugello nebulizzatore addizionale per la pulizia esterna delle pistole per schiuma e di altre superfici.
Può intaccare le superfici quali smalti, vernici e plastica. Può causare lo sbiadimento del colore o la dissoluzione dei tessili. La schiuma in PU indurita può essere rimossa solo con il pulitore per schiuma PU PURLOGIC, art. n. 0892 160 000, o meccanicamente.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per rimuovere gli schizzi freschi di schiuma PU dalle superfici quali legno, metalli e abiti. Ideale per la pulizia dell'attacco della pistola.
Rimuovere il cappuccio nero. Avvitare la pistola sulla ghiera filettata della bomboletta PURlogic Clean evitando di forzare o torcere durante l’avvitamento. Lasciare agire il detergente nella pistola per circa 1-2 minuti, quindi scaricare il liquido in un recipiente (ad esempio, un contenitore) tramite l'apertura nella punta della pistola fino a che risulti limpido. Se necessario, ripetere questa operazione due o tre volte. Una volta che il processo di pulizia è completo, svitare la bomboletta dalla pistola. La pistola può essere conservata depressurizzata.
Per pulire l'esterno delle pistole a schiuma o altre superfici, agganciare l'ugello nebulizzatore rosso alla bomboletta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.