Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore per schiuma PU
Pulitore speciale per rimuovere residui di schiuma PU indurita
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzo universale
Idoneo per rimuovere tutte le schiume a base PU, anche quelle bicomponenti
Compatibilità con un vasto numero di superfici
Applicabile su alluminio, acciaio, acciaio inox, PVC-duro, vetro, ceramica, granito, marmo e materie plastiche
Stabile (altamente tixotropico)
La pastosità del pulitore consente di utilizzarlo in orizzontale, a soffitto e in verticale, p. es. su serramenti, telai, porte, ecc. senza il rischio di colature accidentali
Efficace, sicuro e semplice
- applicato sulla schiuma PU indurita ammorbidisce il residuo già dopo 2 ore
- la sua azione non corrode e non danneggia la superficie trattata
- non é necessaria la sostituzione di parti in vista (p. es. di serramenti) fortemente impregnate di schiuma, graffiate o incise dalla rimozione meccanica
Dato lo svariato numero di superfici utilizzate nell’artigianto è sempre consigliabile fare una prova di compatibilità. Il pulitore, essendo un prodotto aggressivo applicato su superfici verniciate (ad es. in legno o alluminio) può portare alla rimozione della vernice. Non indicato per superfici porose (ad es. legno) perchè può portare alla formazione di aloni. Per maggiori informazioni consultare scheda di sicurezza
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Mescolare bene il prodotto prima di ogni utilizzo. Rimuovere meccanicamente, il più possibile, il residuo di schiuma PU indurita. Proteggere con del nastro per mascheratura le zone circostanti il residuo (vedi foto). Ricoprire bene la superficie sporca di schiuma con il pulitore e lasciare agire per ca. 2 ore. Rimuovere il tutto con spatola (preferibilmente in legno, onde evitare di graffi are la superficie) facendo una leggera pressione. Pulire successivamente la superficie con un panno umido d’acqua. Se necessario ripetere l’operazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.