Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pulitore per veicoli industriali

Shampoo per camion per uso professionale

Lo shampoo per camion può essere considerato il detergente ideale per lavare questi veicoli quando essi sono troppo sporchi. È, infatti, fondamentale provvedere alla pulizia dei camion e degli altri veicoli, anche quelli piuttosto grandi, che vengono utilizzati per esempio per le consegne e per i trasporti. Un buon professionista, che si occupa di camion, dovrebbe sempre tenere a portata di mano un ottimo detergente per il lavaggio del camion. Si tratta di provvedere nel tenere sempre con sé uno sgrassante per camion, in modo da poter pulire tutte quelle macchie di grasso o di sporco particolarmente intenso o resistente che si possono accumulare sul veicolo durante i suoi viaggi. Naturalmente non bisogna scegliere a caso, come sanno bene i professionisti che si occupano di questo settore e che vogliono acquistare prodotti di qualità, rivolgendosi al miglior fornitore. Lo sgrassatore per camion, infatti, deve avere determinate caratteristiche.

Se da un lato, infatti, il detergente per camion deve essere in grado di esercitare una certa forza pulente, per eliminare le macchie di sporco, anche quelle più ostinate, dall'altro bisogna sempre ricordarsi che la pulizia del veicolo esterno deve essere portata avanti e messa a punto soltanto con detergenti adatti, che possano essere delicati, in modo da non rovinare la carrozzeria del veicolo. Ecco perché i detergenti per il lavaggio del camion devono avere delle caratteristiche ben specifiche. Non bisogna affidarsi al primo detersivo che ci si ritrova fra le mani, ma bisogna scegliere bene, soprattutto controllando gli ingredienti che sono riportati sull'etichetta del detergente stesso. D'altronde c'è da dire che in commercio sono presenti molti shampoo per camion e alcuni di essi possono essere davvero differenti, come per esempio il detergente Cargowash, in grado di fornire una pulizia completa senza provocare danni a livello estetico della carrozzeria. Allo stesso tempo il detergente Cargowash extra forte è adatto per tutte le macchie di sporco più intense, per le quali serve un'azione più decisa. Pulire il camion significa non soltanto togliere la sporcizia che si è accumulata, ma anche liberare la carrozzeria da altri elementi che possono essersi depositati, come per esempio gli insetti. Inoltre la pulizia del camion è qualcosa di fondamentale anche nel senso della prevenzione, perché può evitare che si formino aloni ed eventualmente danni più gravi, come fastidiose macchie di ruggine, che possono compromettere l'aspetto estetico dell'esterno del veicolo e che sono davvero difficili da contrastare.