Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore e protettivo spray per cruscotti
Offre un'eccezionale grado di pulizia ed una protezione delicata in un'unica fase.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulizia e cura in un unico prodotto
- È necessario solo un breve periodo di tempo per trattare l'abitacolo del veicolo
- Per uso universale su tutti i componenti in materiale plastico all'interno del veicolo
Cura ottimale
- Ravviva i colori
- Conferisce una finitura satinata
Effetto antistatico
Previene la ricontaminazione rapida
Nebulizzazione dello spray delicata
- Uso semplice e mirato
- Applicazione facile e intuitiva
Al profumo di agrumi
Non spruzzare sul parabrezza e sui finestrini laterali. Dopo l'applicazione aerare brevemente il veicolo.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la pulizia e la cura degli interni di automobili, camion e bus. Per la strumentazione, rivestimenti delle portiere, tappetini in plastica e gomma.
Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire ad una distanza di ca. 20 cm e asciugare con un panno pulito e asciutto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.