Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore per resina concentrato HEK 5000
Per rimuovere depositi di resina e altre incrostazioni di sporco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideale per la pulizia rapida di lame per seghe circolari manuali e fisse, lame per pialle, teste di fresatura.
Le superfici in ghisa verniciate potrebbero venire leggermente intenerite. Utilizzare un pennello in nylon o plastica per la pulizia, oppure pulire con una spazzola in un bagno d'immersione. Non deve entrare in contatto con materiali contenenti alluminio. Rimuovere con un panno i residui dalla superficie trattata.
Contiene idrossido di potassio.
Nota: Non utilizzare su alluminio.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Il prodotto HEK 5000 è stato sviluppato appositamente per la pulizia e il rilascio dei residui di resina su lame per seghe circolari manuali, lame per seghe circolari per uso fisso, lame per pialle e teste autosvasanti.
Diluire con acqua in un rapporto 1:2 prima dell'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.