Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento corone diamantate HSCo8 AlCrN 7 pz
Punte a corona ad alte prestazioni con profondità di taglio di 55 mm, rivestimento multistrato AlCrN e lega di cobalto all'8% per una durata elevata e un uso versatile con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali, ghisa, titanio, acciai inossidabili, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1400 N/mm². Adatte anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, leghe di magnesio, ottone, bronzo e materiali plastici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prestazioni eccezionali rispetto alle punte a corona simili non rivestite
- Durata notevolmente più lunga
- Velocità di taglio fino al 60% superiore
- Avanzamento della perforazione notevolmente più rapido
Rivestimento multistrato AlCrN contro l'usura e lega di cobalto all'8%
- Resistenza alle alte temperature fino a 1050 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3000 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e migliori proprietà di taglio (previene l'usura del materiale)
Per un'affidabilità di processo su quasi tutti i materiali
Guida precisa, senza scivolamento
Foratura senza problemi su superfici curve e tubature
Nessuna pre-foratura necessaria, nessuna formazione di sbavature
Elimina la necessità di pre e post-lavorazione
- A differenza della punta elicoidale, la corona diamantata non lavora l'intero diametro del foro, ma solo un anello sottile di materiale. Il nucleo viene espulso da un perno espulsore mediante una molla a trazione; questa non è inclusa nella fornitura. I tempi di foratura delle punte a corona sono quindi fino a dieci volte più brevi rispetto a quelli delle punte elicoidali.
- Un raffreddamento sufficiente e continuo durante l'intero processo di foratura aumenta significativamente la durata della carotatrice. Non usare a secco.
- Vedere le tabelle riassuntive per le assegnazioni di punte a corona/materiali e i valori di taglio
- Indossare dispositivi di protezione individuale quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi e per l’udito e guanti di protezione.
- Evitare abiti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento
- Le punte a corona non devono essere utilizzate manualmente
- Prima dell'utilizzo, assicurarsi che l'utensile ruoti correttamente e che il serraggio sull'attacco dell'utensile funzioni correttamente.
- Con gambo Weldon ∅ 19 mm per l'uso su trapani magnetici portatili o stazionari per la creazione di fori di grandi dimensioni con un diametro fino 50 mm e una profondità di taglio di max 55 mm
- I trapani Fein con attacco QuickIn possono essere utilizzati con un adattatore
- L'applicazione su trapani stazionari con cono Morse è possibile utilizzando il supporto appropriato
- Inserire il perno espulsore nella punta a corona
- Spingere la punta a corona nel supporto di montaggio dell'unità di perforazione e serrare le viti a esagono incassato
- La punta a corona viene automaticamente bloccata in posizione quando si utilizzano attacchi ad azione rapida
- Assicurarsi che la punta a corona sia posizionata correttamente nell'attacco
- Se la punta viene sottoposta a carico laterale durante l'uso, l'utensile potrebbe rompersi.
- Fissare l'unità nella posizione di perforazione corretta; assicurarsi che l'unità di perforazione disponga di un appoggio stabile.
- Se necessario, prima di iniziare a lavorare, fissare l'unità di perforazione utilizzando una cinghia di sicurezza, in particolare in caso di superfici verticali e lavori in altezza.
- Prestare attenzione alla tabella delle velocità e utilizzare del refrigerante.
- Praticare i fori con cautela (senza bulino e pre-foratura), mantenere una velocità di avanzamento e rotazione uniforme durante l'intero processo di perforazione
- Rimuovere i trucioli e il nucleo dopo ogni operazione di foratura.
- Attenzione: Rischio di lesioni: trucioli e nucleo possono essere molto caldi e affilati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.