Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Corona diamantata per taglio a secco 1 1/4 pollice
Punte a corona diamantate per taglio a secco, estremamente versatili ad altissima velocità di foratura e lunga durata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Massima convenienza
Il composto diamantato di nuova concezione garantisce una velocità di foratura e una durata ottimali con un ampio campo di impiego ->. Un'unica punta a corona per una vasta gamma di materiali per cantieri.
Foratura semplice e rapida
La foratura con questo prodotto è facile rispetto ai prodotti della concorrenza. Un dispositivo universale di foratura per tutti i diametri delle punte, con una lunghezza utile di 330 mm. Molto facile da rimuovere.
Minore resistenza nel materiale
I segmenti più stretti di circa il 10 % rispetto alla concorrenza evitano inutili perdite di attrito. Ciò facilita anche la filettatura.
Collegamento dei segmenti viscoplastico, ma estremamente resistente
Lo speciale processo di saldatura a punti (FW) riduce notevolmente le probabilità di rottura dei segmenti diamantati della corona (al contrario di altri processi), anche nelle applicazioni più impegnative.
- Diam. 68 mm e diam. 82 mm per interruttori e scatole di derivazione
- Mattoni in argilla, muratura, mattoni in arenaria calcarea, cemento poroso, calcestruzzo cellulare, mattoni in calcestruzzo, massetto, resina, intonaco
- Per altre applicazioni, vedere la tabella riassuntiva delle applicazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.